Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur de protection moteur, 3p, Ir=4-6.3A, raccordement par bornes à ressort
Xstart pkzm0
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
sensible à une défaillance de phase
Type de construction de l'appareil
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
technique de déclenchement
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Plage de réglage
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
avec commutateur auxiliaire intégré
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente