Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³100H commande à bascule - moteur triphasé 400V à 415V 37kW - plage de réglage thermique 55A à 75A et seuil de déclenchement instantané 975A - pouvoir de coupure 75kA en 415V - fixation rail ou vis
Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³100H - 3P
Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
- Moteur triphasé 400V à 415V : 37kW- Plage de réglage thermique : 55A à 75A- Seuil de déclenchement instantané : 975A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Pouvoir de coupure 415V Icu : 75kA
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Mpx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme