Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - disjoncteur NG125LMA - 3P - 16A - Courbe MA - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 100kA Icu - 220...240 V CA - 15kA Icu - 500 V CA - 40kA Icu - 440 V CA - 50kA Icu - 380...415 V CA - Uimp 8kV - 9 pas de 9 mm
Ce disjoncteur est basse tension. Il dispose de 3 pôles protégés et une courbe de déclenchement MA. Le pouvoir nominal de coupure de court-circuit s'élève à 100kA entre 220 et 240V CA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Il est adapté à l'isolement dans le secteur industriel conformément à la norme IEC/EN 60947-2. Le défaut est indiqué par un voyant d'état mécanique rouge sur la face avant du disjoncteur. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 380VCA à 415VCA. La tension d'isolement nominale Ui est de 690VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 8kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 9 pas de 9mm. Son degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Selon la norme CEI 60529, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. Il fonctionne entre -30 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
Nombre de pôles (total)
Produits auxiliaires associables
Montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
Pôle neutre sectionné simultanément
Nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Antidéflagration
Largeur en nombre de modules
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane