Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GV - disjoncteur magnétique - 73A - 3P - Everlink - H132mmxL55mmxP136mm - catégorie d'emploi : catégorie A - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 73A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 37kW à 400V. Il offre une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 15xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V. Le raccordement se fait par bornes à vis Everlink BTR. La commande start-stop par poignée rotative est garantie pour 20 000 cycles AC-3. Il complète la protection du moteur. Il s'utilise en association avec un relais de surcharge thermique LRD380 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente