Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GV - disjoncteur magnétothermique - In 115A - 25kA - Everlink - H155mmxL81mmxP165mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - poignée rotative
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 115 A/690 V, pour la protection des moteurs 3 phases 37-55kW@400V. Il offre une protection magnéto-thermique et des fonctions de protection moteur supplémentaires, un pouvoir de coupure Icu 25kA@400V, une commande marche/arrêt par commande rotative, un raccordement par bornier à vis Everlink BTR. Protection thermique réglable par commutateurs rotatifs avec un courant de réglage Ir dans la plage 65-115 A et une classe de déclenchement sélectionnable 10 ou 20, protection magnétique à 17 In. Les protections supplémentaires ont un seuil de déclenchement fixe et incluent la protection Court retard Isd à 13 Ir, la protection Déséquilibre de phase et perte, la protection Terre. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane