Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 0,63A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3, AC-3e - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative
Schneider Electric propose pour la commande des moteurs de vos clients, un disjoncteur magnétique issu de la gamme TeSys. Héritier d'une expertise presque centenaire du fabricant pour ce type de produit, ce disjoncteur protège efficacement les installations en catégorie d'emploi AC-3.Il peut se fixer sur rail DIN ou se visser sur le châssis d'un coffret.De calibre 0,63 A, il permet de protéger les moteurs contre les courts-circuits.Son bouton rotatif en façade permet la commande manuelle, pour la remise en service de l'installation.Les bornes de ses 3 pôles peuvent recevoir des fils souples avec ou sans embouts (respectivement 6 mm2 ou 4 mm2) ou rigides (section 6 mm2).Sa grande résistance mécanique et sa sensibilité assureront la tranquillité d'esprit de vos clients.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane