Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP97mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3, AC-3e - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 1A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 0,25-0,37kW à 400V. Il offre une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. La commande start-stop par poignée rotative est garantie pour 100 000 cycles AC-3. Il complète la protection du moteur. Il s'utilise en association avec un relais de surcharge thermique LRD05 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane