Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GV2LE - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2LE - H89mmxL45mmxP78,5mm - catégorie d'emploi : catégorie A - AC3 - AC3e - puissance moteur : 0,75 à 1,5kW - IP20 - gris foncé - commande par maneton
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 2,5 A / 690 V, pour applications de moteur triphasé 0,75 kW à 400 V Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V Connexion par bornes à vis-étrier Commande marche-arrêt par genouillère garantie 100 000 cycles en AC-3 Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD07 (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
Nbre de pôles
Type de construction de l'appareil
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Tension de fonctionnement normale
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
Type de raccordement du circuit principal
Profondeur
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Hauteur
avec protection thermique contre la surcharge
Puissance dissipée
Largeur
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Classe de protection (IP)
sensible à une défaillance de phase
Avec déclencheur à sous-tension intégré
avec commutateur auxiliaire intégré
Courant permanent nominal Iu
Gamme
Code Douane
Multiple de vente