Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 40A - 3P 3d - déclencheur magnétique - H132mmxL55mmxP136mm - catégorie d'emploi : catégorie A - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 40A / 690V, pour applications de moteurs triphasés 18,5kW à 400V Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 14 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V Connexion par bornes à vis Everlink BTR Commande marche-arrêt par manette rotative garantie 50 000 cycles en AC-3 Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD340 (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, CCC, EAC, Marine).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Puissance dissipée
Tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme