Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contrôleur de fuite de liquide, détection de déconnexion, bornes à visser avec socle p2rf-08-e
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 M?
Dispose de quatre plages de détection
Méthode de détection : Conductivité
Deux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortie
Conforme aux directives EMC et LVD, homologué UL / CSA
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.
K7l
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retard à l'appel max. admissible
délai de retardement du déclenchement max. admissible
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
sensibilité ajustable
nombre d'entrées d'électrode
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
possibilité de mise en cascade
Profondeur
Hauteur
Largeur