Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement avancé, 8 broches, sortie relais, 100-240 vca
Le 61F-LS est conçu pour le contrôle de niveau un ou deux points des matériaux liquides conducteurs. Le paramétrage des commutateurs DIP permet d'augmenter la flexibilité des nouveaux contrôleurs 61F : différentes applications avec un même appareil pour un inventaire optimisé.
Le 61F-LS est conçu pour le contrôle de niveau un ou deux points des matériaux liquides conducteurs. Le paramétrage des commutateurs DIP permet d'augmenter la flexibilité des nouveaux contrôleurs 61F : différentes applications avec un même appareil pour un inventaire optimisé.
61f-ls
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 50 Hz
Type de tension d'alimentation
possibilité de mise en cascade
Profondeur
Hauteur
Largeur
nombre d'entrées d'électrode
avec pinces amovibles