Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony RM35 - relais sur/sous-intensité - 1,5 à 15A - 2OF - 380V à 415Vac - IP20, IP30, IP50 - largeur : 35mm - paramètres surveillés : détection de surintensité ou sous-intensité, surintensité ou sous-intensité en mode fenêtre
Ce relais de contrôle de courant monophasé multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d'un bouton de diagnostic et d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
délai de retardement du déclenchement min. réglable
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
Finition du raccordement électrique
fonction fenêtre de courant continu
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
surintensité de courant triphasée possible
surintensité de courant monophasée possible
sous-intensité de courant triphasée possible
sous-intensité de courant monophasée possible
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
transformateur de mesure de courant externe
Profondeur
Hauteur
Largeur
plage de mesure du courant