Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase - triphasé - 208-440VAC - RM17TG - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - sans temporisation
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l'industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d'applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l'eau. Il figure parmi les relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché avec 17,5 mm de largeur, ce qui permet un montage simple et flexible sur un profilé DIN. Le tout en occupant un espace identique à celui qu'occuperait un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d'un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l'aide de potentiomètres bobinés.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Finition du raccordement électrique
fonction détection de surtension
avec pinces amovibles
plage de mesure de la tension
Hauteur
Largeur
Profondeur