Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Controleur tension
Le K8AK-PM contrôle les surtensions, les sous-tensions, la séquence des phases et de la perte de phase des alimentions triphasées à 3 ou 4 fils, pour tous les modèles. Ce relais offre la commutation entre les alimentations triphasées à 3 fils ou à 4 fils.Modèles multi tensions permettant de réduire les stocks (commutable)
Séquence de phases, perte de phase : temporisation en fonctionnement de 0,1 s maximum
Surtension ou sous-tensions : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 s
Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant
Câblage facile avec embouts
Le K8AK-PM contrôle les surtensions, les sous-tensions, la séquence des phases et de la perte de phase des alimentions triphasées à 3 ou 4 fils, pour tous les modèles. Ce relais offre la commutation entre les alimentations triphasées à 3 fils ou à 4 fils.Modèles multi tensions permettant de réduire les stocks (commutable)
Séquence de phases, perte de phase : temporisation en fonctionnement de 0,1 s maximum
Surtension ou sous-tensions : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 s
Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant
Câblage facile avec embouts
K8ak-pm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
Type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
Profondeur
Hauteur
Largeur