Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5643-1CS20 relais de surveillance numérique surveillance du cos ' et du courant de 90-690 V AC/DC dépassement haut et dépassement bas autoalimenté AC 50 à 60 Hz temporisati
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
fréquence de fonctionnement nominale
Finition du raccordement électrique
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi
Avec pinces amovibles
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Largeur