Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de Contrôle 3Ph+N 3X320-460VAC1No
Relais de surveillance de phase CM-PVE, largeur 22,5 mm, surveillance des surtensions et sous-tensions monophasées ou triphasées, perte de phase, avec raccordement neutre, plage de mesure L1-L2-L3-N = 185-265VAC, alimenté par circuit de mesure, 1 n / o (principe du circuit fermé)
CM
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
Type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Courant de commutation
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
Avec pinces amovibles
fonction détection de sous-tension
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
Profondeur
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Hauteur
Largeur