Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de contrôle de 22,5 mm de large, thermocouple et type d'entrée spdt de sur/sous-température de 0 à 1 700 °c/f (unité de paramétrage minimum de 10 °c)
Ce relais de contrôle de température a été conçu spécialement pour le contrôle des températures anormales afin de prévenir les augmentations excessives de température et protéger les installations. Le K8AK-TH contrôle la température dans un boîtier compact de 22,5 mm de large.Paramétrage des fonctions simple à l'aide de commutateurs DIP
Sélection de déclenchement d'alarme et protection de paramètre SV
Support multi-entrée pour thermocouple ou entrée de capteur Pt100
Relais de sortie sélectionnable : sécurisé/non sécurisé
Surveillance de l'alarme avec voyant LED
Ce relais de contrôle de température a été conçu spécialement pour le contrôle des températures anormales afin de prévenir les augmentations excessives de température et protéger les installations. Le K8AK-TH contrôle la température dans un boîtier compact de 22,5 mm de large.Paramétrage des fonctions simple à l'aide de commutateurs DIP
Sélection de déclenchement d'alarme et protection de paramètre SV
Support multi-entrée pour thermocouple ou entrée de capteur Pt100
Relais de sortie sélectionnable : sécurisé/non sécurisé
Surveillance de l'alarme avec voyant LED
K8ak-th
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
réinitialisation externe possible
nombre de circuits de mesure
mémorisation possible des défaillances
Type de tension d'alimentation
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur