Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de surveillance 17,5mm large, conductible, contrôle du niveau de liquide, 10k à 100k ohm, 1 x spdt, 100-240 vac
Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé.Réglage de sensibilité de 10 k à 100 k?
Réglage sur site facile
Temporisation ON de 0,1 à 10 s
Idéal comme remède contre les ondes à la surface des liquides
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contact
Conformité RoHS
Idéal pour le contrôle de niveau d'eau. Réglage de sensibilité et minuterie pour un usage aisé.Réglage de sensibilité de 10 k à 100 k?
Réglage sur site facile
Temporisation ON de 0,1 à 10 s
Idéal comme remède contre les ondes à la surface des liquides
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec sorties transistor pour minimiser l'usure du contact
Conformité RoHS
K8dt-ls
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retard à l'appel min. réglable
délai de retard à l'appel max. admissible
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
sensibilité ajustable
nombre d'entrées d'électrode
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur