Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de surveillance 17.5mm large, monophasé sur et sous courant 2 à 500 ma ac / dc, 2x transistor, 24v ac / dc
Détecte des erreurs dans les moteurs et autres équipements via des variations de courant. Surveille simultanément les surintensités et sous-intensités avec un seul relais.Surveille des courants c.a. ou c.c. avec un seul relais
S'utilise avec des transformateurs de courant disponibles dans le commerce (TC côté secondaire : 0 à 1 A ou 0 à 5 A)
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
Conformité RoHS
K8dt-aw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Tension d'alimentation DC
Tension d'alimentation CA 60 Hz
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant
surintensité de courant triphasée possible
surintensité de courant monophasée possible
sous-intensité de courant triphasée possible
sous-intensité de courant monophasée possible
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
Finition du raccordement électrique
fonction fenêtre de courant continu
contient une fonction tension continue-surintensité de courant
Avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
transformateur de mesure de courant externe
plage de mesure du courant
Largeur
Profondeur
Hauteur