Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de surveillance 17.5mm large, monophasé sur ou sous tension 20 à 600 v ac / dc, 1 x transistor, 100-240 vac
Détecte les tensions anormales appliquées à l'équipement afin de le protéger contre les défaillances. S'utilise en mode surtension ou sous-tension.Surveille des tensions c.a. ou c.c. avec un seul relais
Réglages de la valeur de fonctionnement, l'hystérésis et le temps de fonctionnement
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale Conformité RoHS
Détecte les tensions anormales appliquées à l'équipement afin de le protéger contre les défaillances. S'utilise en mode surtension ou sous-tension.Surveille des tensions c.a. ou c.c. avec un seul relais
Réglages de la valeur de fonctionnement, l'hystérésis et le temps de fonctionnement
Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
Push-In Plus réduisant les câblages
Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale Conformité RoHS
K8dt-vs
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement de la tension
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
plage de mesure de la tension 2
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
Tension d'alimentation DC
plage de mesure de la tension 1
Finition du raccordement électrique
type de tension de la plage de mesure
contient une fonction tension continue-fenêtre
contient une fonction tension continue-surtension
contient une fonction tension continue-sous-tension
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
surtension triphasée possible
surtension monophasée possible
sous-tension triphasée possible
sous-tension monophasée possible
Avec pinces amovibles
Largeur