Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
! préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5651-1CW30 relais de surveillance numérique surveillance de vitesse de 0,1 à 2200 r/min dépassement haut et bas 24 à 240 V AC / DC AC et DC 50 à 60 Hz retard au démarrage 1
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec homologation TÜV
SIL conformément à IEC 61508
Type de tension commande
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
avec homologation BG BIA
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction surveillance d'arrêt
fonction surveillance de la vitesse de rotation
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
avec boucle de retour
Avec pinces amovibles
avec homologation selon UL
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur