Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
! Préavis d'abandon du produit ! le type de successeur préféré : 3UG5642-1CW30 relais de surveillance numérique surveillance de la tension, 22,5 mm de 0,1-60 V AC/DC dépassement haut et dépassement bas 24 à 240 V AC / DC AC et DC 50 à 60 Hz
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
valeur de fonctionnement de la tension
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
plage de mesure de la tension 1
Finition du raccordement électrique
type de tension de la plage de mesure
contient une fonction tension continue-fenêtre
contient une fonction tension continue-surtension
contient une fonction tension continue-sous-tension
fenêtre triphasée possible
fenêtre monophasée possible
surtension triphasée possible
surtension monophasée possible
sous-tension triphasée possible
sous-tension monophasée possible
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur