Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Control - sonde de mesure de niveau de liquide LA9 - 100°C - accessoires associés : RM84, RM4L, RM35LM - diamètre : 16mm, longueur : 150mm - installation : suspension de câble
Cette sonde est un accessoire de relais de la gamme Harmony Control. C'est un détecteur pour le contrôle du niveau de liquide qui fonctionne en environnement 100°C en air ambiant. De forme cylindrique et d'une longueur de 150mm elle s'installe en suspension de câble. Ces accessoires associés sont le RM84, RM4L, RM4L et le RM35LM. Les relais Harmony control sont dédiés à la surveillance de process/applications dans le domaine industriel et les installations tertiaires. Grâce à leur large plage de fonctionnalités, ces relais permettent une surveillance étroite des tableaux, moteurs, mise en marche et surveillance d'équipements de traitements des eaux, machines, packaging, HVAC. Les relais Harmony Control d'une taille modulaire allant de 17,5 à 35 mm se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou un paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant. Ils permettent d'assurer : le Contrôle réseau TRI : RM17T, RM22T, RM35T ; Contrôle de tension TRI : RM17UB,RM35UB ; Contrôle courant : RM17JC, RM22JA, RM35JA ; Contrôle fréquence, vitesse, niveaux, temperature : RM35 (selon modèle). Les performances de la gamme Harmony Control répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : CEI 60255-6,UL, CSA, GL, GOST, C-TICK. Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle. En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony Control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, température, etc.
La gamme Harmony Control rend plus fiable et performant vos process/applications tout en vous permettant une surveillance étroite de votre réseau électrique, vos moteurs, vos pompes.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur de sonde
Matériau
Plage de mesure
Modèle type