Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Control RM10 - triphasé - 1OF - 5A - perte/séquence de phases - 208/480VCA - profondeur 90mm
Ce relais de surveillance fait partie de la gamme de relais Easy Harmony Control de Schneider Electric. Il permet de surveiller les circuits d'alimentation des réseaux triphasés. Ce relais version de base surveille uniquement la perte de phase et la séquence de phase. Il a l'un des formats les plus fins du marché avec une largeur de 17,5 mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN. Ce produit est livré avec une fonction de contrôle de surveillance de base des 3 phases. Le produit surveille sa propre alimentation. Lorsque l'alimentation est anormale, le relais de sortie est mis hors tension. Ses dimensions sont de 17,5 mm (largeur) x 58,5 mm (hauteur) x 90 mm (profondeur) et pèse 0,075 kg. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le compresseur HVAC, la pompe et le contrôle du moteur de ventilateur. Il est conforme à la norme internationale, aux certifications et aux marquages cULus, CE, CCC et UKCA.
Harmony control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement min. réglable
Finition du raccordement électrique
fonction détection d'asymétrie
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Avec pinces amovibles
plage de mesure de la tension
Profondeur
Hauteur
Largeur