Convertisseur DC/DC 24 V DC / 5 V DC - 500 mA

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 0.5 A
  • 1ere tension de sortie 45782...45782 V
  • stabilisé Oui

Convertisseur DC/DC 24 V DC / 5 V DC - 500 mA

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

0.5 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

5 V

courant de sortie max. 1

0.5 A

protégé contre les courts-circuits

Non

tension d'alimentation assignée DC

11232...11232 V

tension de sortie ajustable

Non

1ere tension de sortie

45782...45782 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

tension de sortie réglée

Non

puissance dissipée

45779 W

Type de tension d'alimentation

DC

largeur en nombre de modules

0.33

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Non

hauteur d'encastrement

91 mm

profondeur

91 mm

hauteur

91 mm

largeur

6 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.