Embase sans relais pour rail TS 35, RP 25 2RT

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de broches 8
  • finition du raccordement électrique raccordement par borne à ressort
  • Type de pose profilé chapeau 35 mm

Embase sans relais pour rail TS 35, RP 25 2RT

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embase pour relais

nombre de broches

8

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

extension fonctionnelle possible

Oui

avec pinces amovibles

Non

profondeur

86 mm

hauteur

86 mm

largeur

15 mm

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.