Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface relais, 24 V DC ±10 %, LED verte, 3 contact à ouverture et 3 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) (AgSnO plaqué or) , 25
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
avec affichage LED
matériau du contact
type de tension de fonctionnement
Matériau du revêtement de contact
Finition du raccordement électrique
tension d'alimentation de courant nominal CC
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
Profondeur
avec pinces amovibles
Hauteur
Largeur