Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 2OF - 5A- 230VAC - raccordement bornier à vis
Ce relais Plug-In d'interface appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Ce relais à couvercle standard préassemblé est monté sur prise séparée avec pince intégrée et module de protection de varistance. Ce relais pré-monté est un package prêt à l'emploi permettant d'économiser du temps d'assemblage. Il dispose d'un bouton de test verrouillable en une seule étape et un indicateur LED. La connexion de la prise de relais d'interface se fait par type de connecteur à vis. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il répond aux certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Il est vendu par lot de 30. Les relais enfichables RXG industriels sont conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec des contacts 1 CO (10A) et 2 CO (5A).
Harmony relay rxg
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Matériau du contact
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Type de contact de commutation
Comportement de commutation de l'entraînement
Avec contacts à guidage forcé
Entraînement, polarité
Avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Intensité
Largeur