Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de puissance, 24 vc.c., 2 inverseurs, 10 a, montage circuit imprimé
La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDT
Montage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par bride
Charge nominale 10 A
La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDT
Montage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par bride
Charge nominale 10 A
Ly
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
avec affichage LED
Type de tension commande
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité