Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rel indus emb soc bt led 10a240vca
La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 A
Indicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en option
Boîtier transparent
Socles à bornes à ressort disponibles
Faible encombrement – 16 mm de large, socle compris
La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 A
Indicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en option
Boîtier transparent
Socles à bornes à ressort disponibles
Faible encombrement – 16 mm de large, socle compris
G2rs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
avec pinces amovibles
entraînement, polarité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité