RELAIS 24VDC 2U RT

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande DC

RELAIS 24VDC 2U RT

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

DC

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...24 V

matériau du revêtement de contact

argent

finition du raccordement électrique

fiche

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

entraînement, polarité

polarisé

avec pinces amovibles

Non

profondeur

29 mm

hauteur

45853 mm

largeur

45850 mm

Intensité

8 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.