Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de commutation miniature, 24 V DC, Non, 1 Inverseur (AgNi), 250 V AC, 6 A, Levier de forçage disponible: Non
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Tension de fonctionnement CC
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Matériau du contact
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Matériau du revêtement de contact
Appareil complet avec socle
Comportement de commutation de l'entraînement
Entraînement, polarité
Avec pinces amovibles
Profondeur
Largeur
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
Type de contact de commutation
Avec contacts à guidage forcé
Hauteur