Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais, enfichable, 8broches, dpdt, 10a, indicateur mécanique, bouton de test
La série MK(S) s'est révélée exceptionnellement fiable depuis son lancement il y a environ 50 ans. Pour offrir les mêmes fonctions de test aisées que nos autres familles de relais, le MK-S est équipé d'un bouton de test verrouillable proposant des fonctions et opérations identiques à celles des familles MY(S) et G2R(S).Contact de types 8 broches DPDT et 11 broches 3PDT
Commutation de courant jusqu'à 10 A
Bouton de test verrouillable pour faciliter les tests
Températures de - 40 °C à 60 °C
Mks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
comportement de commutation de l'entraînement
Profondeur
Hauteur
Finition du raccordement électrique
Largeur