Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais Miniature débrochable LED 24VDC 4rt 250V 6A
Le relais d'interface enfichable CR-M024DC4L fait partie de la gamme de relais CR-M (miniatures). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 V CC et possède une sortie 4 c/o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 6 A. Le relais dispose d'un bouton de test bleu intégré pour l'actionnement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et une LED intégrée. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles comme accessoires.
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
CR-M
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
catégorie de relais selon IEC 61810-7
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de tension commande
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
matériau du contact
avec affichage LED
type de tension de fonctionnement
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
type de contact de commutation
appareil complet avec socle
comportement de commutation de l'entraînement
avec contacts à guidage forcé
avec pinces amovibles
entraînement, polarité
Profondeur
Largeur
Intensité
Hauteur