Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de puissance 3NO 16A 230V AC, intervalle des contacts ' 3mm, matériau des contacts AgsnO2, montage sur panneau, raccordement Faston 250
Série 62
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de l'insert de contact
Type de tension commande
matériau du contact
avec affichage LED
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Finition du raccordement électrique
type de contact de commutation
Profondeur
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
appareil complet avec socle
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
Hauteur
Largeur
Intensité