Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de puissance 3NO 16A 230V AC, intervalle des contacts ' 3mm, matériau des contacts AgCdO, raccordement Faston 250
Série 62
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
avec affichage LED
matériau du contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Finition du raccordement électrique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
appareil complet avec socle
Matériau du revêtement de contact
type de contact de commutation
comportement de commutation de l'entraînement
avec contacts à guidage forcé
entraînement, polarité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Intensité