Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais industriel, 4RT 7A 24V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test + LED et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Série 55
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Type de tension commande
matériau du contact
avec affichage LED
Matériau du revêtement de contact
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Finition du raccordement électrique
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
comportement de commutation de l'entraînement
Profondeur
Largeur
Intensité
Hauteur
avec pinces amovibles
Classe de protection (IP)
entraînement, polarité