Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais miniature, indicateur del, bouton de test, 48 vc.c., 4 inverseurs, 5 a, montage sur socle
My
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Avec contacts à guidage forcé
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Comportement de commutation de l'entraînement
Entraînement, polarité
Avec pinces amovibles
Type de contact de commutation
Profondeur
Largeur
Intensité
Hauteur
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz