Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interface relais, 24..230 V UC ±10 %, LED verte, 2 Inverseur (AgNi), 250 V AC, 8 A, Raccordement à ressort
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
type de tension de fonctionnement
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Type de tension commande
Matériau du contact
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension de fonctionnement CA 50 Hz
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CC
comportement de commutation de l'entraînement
avec contacts à guidage forcé
type de contact de commutation
appareil complet avec socle
avec pinces amovibles
Finition du raccordement électrique
Avec affichage LED
Profondeur
Matériau du revêtement de contact
Hauteur
Intensité
entraînement, polarité
Largeur
Classe de protection (IP)