Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 1 pôle montage rail DIN, disposition en E, zéro de tension, détection courant, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 30Aca, tension cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions et surchauffes
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, schéma en E, commutation au passage par zéro avec détection de courant, tension de fonctionnement (Ue) : 42-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 30 Aca, tension de commande (Uc) : 4-32 Vcc, protection intégrée contre les surtensions et les surchauffes
Conçu avec un profil de faible épaisseur, le RG permet de détecter les divers modes de défaillance des réchauffeurs et du produit proprement dit. Les défauts détectables incluent le défaut de charge partielle, la perte d'un élément chauffant, relais statique en circuit ouvert, en court-circuit et en surchauffe. Un contact d'alarme normalement fermé, libre de potentiel, s'ouvre en cas de défaut du système ou d'un semi-conducteur de puissance. Pour le point de consigne du courant de charge, l'apprentissage du relais statique doit être fait localement via le bouton TEACH (apprentissage) en face avant du relais ou à distance au moyen de la borne prévue. Le produit est disponible avec un dissipateur thermique intégré (série RGC1S). Largeur minimale du produit : 22,5mm. Les bornes de contrôle et les bornes auxiliaires de type double à cage permettent un bouclage sécuritaire des câbles. Les bornes de puissance sont soient des bornes à vis soit des bornes doubles à cage selon la version choisie.
Série rgc1s
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases