Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statique 2 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), Courant nom 40Aca, Entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, Alimentation ext 24Vcc/Vac, Protection contre les surtensions
Relais statique (SSR) bipolaire pour montage sur rail DIN, commande proportionnelle (1x FC) avec surveillance, tension de fonctionnement (Ue) : 180-660 Vca (1200 Vp), courant nominal (Ie) : 40 Aca, entrée : 0-5 Vcc / 1-5 Vcc / 0-10 Vcc, alimentation externe : 24 Vcc/Vca, protection intégrée contre les surtensions
Cette série de relais permet de réguler la puissance de sortie des charges triphasées par une entrée de commande analogique. Le contrôleur RGC2P commute sur 2-phases tandis que le RGC3P commute sur 3-phases. Les types d'entrée couvrent des plages étendues de courants et tensions. Commande possible par un potentiomètre externe. Contrôle par angle de phase, trains d'ondes distribuées et démarrage progressif pour limiter les courants d'appel des charges présentant un coefficient de température élevé, chauffage infrarouge à ondes courtes par exemple. Certaines versions intègrent la détection de la perte de secteur, perte de charge, court-circuit et surchauffe dans le relais. Une condition d'alarme est signalée par un relais de sortie EM et une LED de signalisation. D'autres LED indiquent l'état de l'entrée et de la charge. Les caractéristiques correspondent à une température ambiante de 25°C sauf indication contraire
Série rgc2p
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
adapté à un montage sur rail
Nombre de phases