Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système GFX4-IR : régulation multi-boucles pour lampes IR, transformateurs. Diagnostics courant, tension, température. Communication Modbus, bus terrain.
GFX4-IR est un système de régulation multi-boucles, destiné à la gestion de la puissance électrique pour éléments chauffants Infra-Rouge
Chaque unité gère quatre boucles de commande indépendantes.
Il s'agit d'unité extrêmement compacte, qui réunit néanmoins plusieurs éléments typiques d'une armoire électrique.
A savoir:
Régulateur
Groupe statique
Transformateurs ampèremétriques
Porte-fusibles disjoncteurs (en option)
Cette architecture permet de réduire l'encombrement et les temps de câblage.
Sur le plan fonctionnel, le GFX4-IR est géré par un microprocesseur qui pilote en toute autonomie les quatre boucles de régulation, outre à assurer des fonctions spécialement conçues pour gérer des charges monophasées ou triphasées, avec faible coefficient thermique, des lampes à l'infrarouge à ondes moyennes ou courtes, ainsi que des circuits primaires de transformateurs.
Les multiples modalités d'amorçage sont configurables par voie logicielle; elles prévoient les fonctions suivantes:
ZC: Zero crossing avec temps de cycle constant pour les charges ordinaires
BF: Burst firing avec temps de cycle variable pour les systèmes à faible inertie thermique et les lampes IR à ondes moyennes
HSC: Cycle simple pour lampes IR à ondes courtes avec réduction du scintellement (half single cycle)
PA: Commande à angle de phase avec limite de courant pour les lampes IR à ondes courtes et les circuits primaires de transformateurs, pouvant être associés à des options soft start up et soft stop down avec limitation du courant rms maximum.
GFX4IR est en mesure d'effectuer un diagnostic complet sur les valeurs de courant, tension et température.
Courant
Alarme de charge coupée, totale ou partielle
Fonction “Teach-in” pour l'auto-apprentissage du seuil d'alarme en cas de coupure de charge.
Alarme de SCR en court-circuit
Alarme de charge en court-circuit ou surintensité
Alarme de charge triphasée déséquilibrée Tension
Alarme de perte de phase en cas de configurations triphasées
Contrôle de la séquence correcte des phases
Température
Alarme de surtempérature En l'absence de commande PID, différentes fonctionnalités de feedback ont également été mises au point pour le contrôle complet des charges dans toute typologie d'application :
Feedback de tension (V) avec limite de courant
Feedback de courant (I)
Feedback de puissance avec limite de puissance maximum
La modification de configuration s'effectue à travers la programmation de quelques simples paramètres, via un outil logiciel qui aide l'utilisateur à réaliser une configuration correcte et sûre.
L'unité possède de remarquables capacités de communication avec les éléments typiques de l'automatisation (PLC, pupitres opérateur, PC industriels, etc…), grâce à un port de communication de série, qui utilise le protocole Modbus RTU.
Un deuxième port configurable est disponible en option pour les protocoles de bus de terrain les plus courants: Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP, Ethernet IP.
Le produit est liv
Gfx4 ir
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Finition de la fonction de commutation
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Avec pinces amovibles
Adapté à un montage sur rail
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur