Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Appareil tableau arrière compact et flexible, base avec régulateur PID microprocesseur. Modules statiques 5/10/15A, double sortie, relais simple/double. Usage: chauffage canaux chauds, extrusion, injection, multi-zones, intégrable via bus.
Les Geflex intègrent Régulateurs et Relais statique à installer en fond d'armoire
Innovant système intégré de thermorégulation de puissance, conçu pour les processus industriels de chauffage électrique,
Son architecture a été optimisée pour le contrôle de la température des installations à zones multiples.
Il se compose d'une unité de commande, c'est-à-dire le régulateur PID avec microprocesseur et dispositif de contrôle de da charge (TA et TV), ainsi que d'un module de puissance (SSR) avec dissipateur en aluminium.
Le tout est incorporé dans une structure compacte, facile à installer et à utiliser.
Idéal pour la commande de charges résistives de 25 à 120 A
Trois versions:
MAITRE - unité autonome de thermorégulation et communication
ESCLAVE - unité autonome de thermorégulation
EXPANSION - pour charges triphasées
SSR (Relais à l'état solide) zero crossing
Tension nominale: 480Vca rms, 50-50Hz
Courant nominal (AC1): 25A, 40A, 60A, 75A, 90A, 120A
Protection: IP20
Montag: barre DIN et panneau
Entrée température universelle, précision 0,2%
Entrée numérique configurable
Sortie logique ou relais "refroidissement"
Mesure courrant de charge avec TA intégré
PID chaud/froid, sélection liquide de refroidissement, self-tuning, auto-tuning, soft-start
4 alarmes générales, alarmes LBA et HB
2 sorties relais configurables
Bus de terrain pour Master:
std: "Modbus RTU" avec série RS485 opto-isolée
opt: "Profibus DP", "CANopen
Geflex 5/15a master
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane