Contrôleur de Puissance GFX4-30-0-2-F-0

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 4

Système GFX4 : régulation multi-boucles compact pour gestion puissance électrique. Intègre régulateur, statique, transformateurs. Communication Modbus.

 
 

Détails du produit

GFX4 est un système de régulation pour panneau arrière, destiné à la gestion de la puissance électrique.
Chaque unité gère quatre boucles de commande indépendantes.
Il s'agit d'une unité extrêmement compacte, qui réunit néanmoins plusieurs éléments typiques d'une armoire électrique.
A savoir :
Régulateur
Groupe statique
Transformateurs ampèremétriques
Porte-fusibles disjoncteurs (en option)
Cette architecture permet de réduire l'espace occupé et les temps de câblage.
Sur le plan fonctionnel, le GFX4 comprend les éléments suivants :
Microprocesseur de commande des processus
Entrées analogiques/numériques
Sorties analogiques/numériques
Ports de communication
Groupe statique intégré
Porte-fusibles disjoncteurs (en option)
Le microprocesseur gère en toute autonomie les quatre boucles de régulation, en fournissant un ensemble d'informations de diagnostic, dont le courant absorbé par les charges, l'état de fonctionnement des zones et la situation des alarmes.
L'éventuelle modification du fonctionnement s'effectue en programmant quelques simples paramètres. Cette opération peut être exécutée à l'aide d'un outil logiciel qui aide l'utilisateur à sélectionner les paramètres pour obtenir une configuration correcte.
L'unité possède de remarquables capacités de communication avec les éléments typiques de l'automatisation (PLC, pupitres opérateur, PC industriels, etc…), grâce à un port de communication de série, qui utilise le protocole Modbus RTU.
Un deuxième port configurable est disponible en option pour les protocoles de bus de terrain les plus courants : Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP.
Le produit est livré avec une configuration d'usine, qu'il est possible de modifier de manière simple et rapide.
En particulier, il est particulièrement facile d'attribuer aux sorties des fonctions différentes de celles d'usine.

Gfx-4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gfx-4

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-51

1 A

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...530 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...530 V

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture (NO)

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

appareil complet avec socle

Oui

avec pinces amovibles

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de phases

4

profondeur

195 mm

hauteur

140 mm

Modèle type

autre

largeur

109.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.