Système GFX4 : régulation multi-boucles compact pour gestion puissance électrique. Intègre régulateur, statique, transformateurs. Communication Modbus.
GFX4 est un système de régulation pour panneau arrière, destiné à la gestion de la puissance électrique.
Chaque unité gère quatre boucles de commande indépendantes.
Il s'agit d'une unité extrêmement compacte, qui réunit néanmoins plusieurs éléments typiques d'une armoire électrique.
A savoir :
Régulateur
Groupe statique
Transformateurs ampèremétriques
Porte-fusibles disjoncteurs (en option)
Cette architecture permet de réduire l'espace occupé et les temps de câblage.
Sur le plan fonctionnel, le GFX4 comprend les éléments suivants :
Microprocesseur de commande des processus
Entrées analogiques/numériques
Sorties analogiques/numériques
Ports de communication
Groupe statique intégré
Porte-fusibles disjoncteurs (en option)
Le microprocesseur gère en toute autonomie les quatre boucles de régulation, en fournissant un ensemble d'informations de diagnostic, dont le courant absorbé par les charges, l'état de fonctionnement des zones et la situation des alarmes.
L'éventuelle modification du fonctionnement s'effectue en programmant quelques simples paramètres. Cette opération peut être exécutée à l'aide d'un outil logiciel qui aide l'utilisateur à sélectionner les paramètres pour obtenir une configuration correcte.
L'unité possède de remarquables capacités de communication avec les éléments typiques de l'automatisation (PLC, pupitres opérateur, PC industriels, etc…), grâce à un port de communication de série, qui utilise le protocole Modbus RTU.
Un deuxième port configurable est disponible en option pour les protocoles de bus de terrain les plus courants : Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU, Ethernet Modbus TCP.
Le produit est livré avec une configuration d'usine, qu'il est possible de modifier de manière simple et rapide.
En particulier, il est particulièrement facile d'attribuer aux sorties des fonctions différentes de celles d'usine.
Gfx-4
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
finition de la fonction de commutation
appareil complet avec socle
finition du raccordement électrique
avec pinces amovibles
adapté à un montage sur rail
nombre de phases
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur