Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais statiques GRP : contrôle précis pour chauffage industriel. Diagnostics avancés. Communication IO-Link. Configuration NFC.
Grp-h 15/25/30/40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
Type de tension de fonctionnement
Finition de la fonction de commutation
Finition du raccordement électrique
Appareil complet avec socle
Avec pinces amovibles
Adapté à un montage sur rail
Nombre de phases
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur