Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La série GTF offre des groupes statiques microprocesseur compacts, gérant 25A à 250A, 480Vac/600Vac, avec commande 0-10V, 0/4-20mA, potentios, Modbus RTU, et diagnostics courant, tension, température.
Idéal pour la commande de charges résistives à bas/haut coefficient thermique, lampes IR et transformateurs, en configuration mono-bi-triphasée, avec des courants maximum de 250 A
Plages de courant comprises entre 25 A et 250A
Tensions nominales 480Vca et 600Vca
Commande configurable en “Zero crossing” (Fixed Cycle, Burst Firing, Half single Cycle) ou “Phase angle”
Entrée de commande analogique configurable en : V, mA, potentiomètre (et numérique en PWM)
Fusible électronique à réarmement intégré (opt.)
Alarme de charge coupée, totale ou partielle (option)
Communication Modbus RTU, RS 485 2 fils (opt.)
Limite de courant (option)
Asservissement V, I, P (option)
Connexions pour applications monophasées et biphasées (uniquement en mode “zero crossing”)
Configuration par PC (via le câble USB – TTL)
CE, TÜV, UL
Gtf 25/40
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme