Groupe Statique GRS-H-75-48-D-2-0-0-0

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 1

Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.

 
 

Détails du produit

Grs-h 75 a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Grs-h 75 a

Multiple de vente

1

Code Douane

85365003

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-51

1 A

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...530 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...530 V

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture (NO)

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

appareil complet avec socle

Oui

avec pinces amovibles

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de phases

1

profondeur

138 mm

hauteur

90 mm

Modèle type

autre

largeur

70 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.