Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony SSL Relais statique Bornes vis - 16-30VDC - 1NO - 2A 24-280VAC
Ce relais statique à interface étroite fait partie de la gamme de relais statiques Schneider Electric Harmony. Il s'agit d'un relais pré-assemblé monté sur une prise qui dispose d'un circuit intégré de protection contre l'inversion de polarité et d'un voyant LED. Ce relais étroit à commutation aléatoire de 2 A avec une entrée de 16 VCC à 30 VCC et une sortie de 24 VCA à 250 VCA. Ce relais pré-assemblé est un ensemble prêt à l'emploi qui permet de gagner du temps lors de l'assemblage. Ce relais 6 mm est équipé d'une encapsulation étanche IP67 et d'une protection de prise IP20. La connexion de la prise du relais est de type connecteur à vis avec un levier pour verrouiller ou libérer le relais. Ce SSL pèse 0,033 kg. C'est la solution idéale pour l'emballage, le CVC, le moulage par injection, les machines textiles, les équipements médicaux et les applications de contrôle du chauffage. Il est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN et REACH. Il est commercialisé par lot de 30. Cette gamme complète de configurations d'entrée de commande et de sortie de charge pour la commutation CA et CC, pré-assemblée dans SSL, facilite la sélection, l'installation et offre robustesse.
Harmony relay
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Commutation au passage à zéro
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
courant de fonctionnement nominal à CA-51
Type de tension commande
courant de fonctionnement nominal à CA-3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
Tension d'alimentation de courant nominal CC
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Adapté à un montage sur rail
Nombre de phases