Relais Statiques GQ-25-48-D-1-0

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 20...260 V
  • nombre de phases 1

Relais statique thyristor à trains d'ondes synchrones. Pour charges résistives, inductives, capacitives. Dissipation thermique requise.

 
 

Détails du produit


Relais statique pour courant alternatif - Plage de courant comprise entre 15 et 90 A
Commutation au passage à zéro
Technologie d'accouplement cuivre / semi-conducteur
Courant nominal 15, 25, 50 et 90Arms
Tension non répétitive: jusqu'à 1600Vp
Tension nominale: jusqu'à 600VCArms
Signal de commande: 3...32Vcc et 20...260Vac/Vcc avec connecteur extractibles
Opto-isolation (entrée-sortie) 4000Vrms
Diode rouge de signalisation commande active
MOV interne (en option)

Gq

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gq

Multiple de vente

1

Code Douane

85365003

Relais statique

commutation au passage à zéro

Oui

courant de fonctionnement nominal à CA-51

1 A

Type de tension commande

DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz

24...530 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

24...530 V

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

20...260 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

20...260 V

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture (NO)

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

appareil complet avec socle

Oui

avec pinces amovibles

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

nombre de phases

1

profondeur

27.5 mm

hauteur

58 mm

Modèle type

autre

largeur

44.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.